LOVATO - LOVKSC1S MICRO SWITCH A LEVA(25MM)+ROT.T.SALDARE - KSC1S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
10 ST
EAN
8013975148181
Artikelnummer
LOVKSC1S
Herstellernummer
KSC1S
Hersteller
LOV
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite des Sensors:
17.5 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Länge des Sensors:
49.2 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Zwangsöffnung:
ja
Höhe des Sensors:
46.7 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C



