Startseite

LOVATO - LOVKSC2S MICRO SWITCH A LEVA(48MM)+ROT.T.SALDARE - KSC2S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975148167

Artikelnummer

LOVKSC2S

Herstellernummer

KSC2S

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP00

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Breite des Sensors:

17.5 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Länge des Sensors:

49.2 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Zwangsöffnung:

ja

Höhe des Sensors:

50.3 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

microinterruttore,frequenza massima: 240 cicli/min – velocità di commutazione: 0,01÷1ms – velocità di azionamento: 0,01÷1m per secondo – durata elettrica: 500.000 cicli – durata meccanica: 20 milioni di cicli – corrente convenzionale termica Ith: 15A – designazione secondo IEC/EN 60947-5-1: A600 P300 – prestazione in AC15: 240VAC 3A – tensione di isolamento Ui: 250VAC – resistenza di contatto: <15m – custodia: tecnopolimero. Omologazioni ottenute: c us, GOST. Conformi alle norme: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 61058-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.