LOVATO - LOVKXBS11 BLOCCHETTO CONTATTI 1NO+1NC SCATTO - KXBS11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung - aufsteckbar
Packung
1 ST
EAN
8013975113400
Artikelnummer
LOVKXBS11
Herstellernummer
KXBS11
Hersteller
LOV
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar


