Startseite

LOVATO - LOVKXCML12 CUSTODIA MET. +1NO+2NC LENTO - KXCML12

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKXCML12 CUSTODIA MET. +1NO+2NC LENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975113165

Artikelnummer

LOVKXCML12

Herstellernummer

KXCML12

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Custodia in lega di alluminio e zinco. Durata meccanica > 10 milioni di cicli, Corrente convenzionale termica Ith: 10 A, designazione secondo IEC/EN60947-5-1: A300 Q300. Tensione di isolamento Ui: 440 VAC. Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp: 4 kV. Isolamento classe II. Resistenza di contatto <10 mΩ. Protezione da corto circuito, fusibile: 10 A gG. Ingresso cavi tipo M20 standard. Fissaggio testa azionatore: a baionetta. Connessione cablaggio: a vite con serrafilo autosollevante. Temperatura di impiego: -25...+70 °C. Grado di protezione terminali: IP20, Grado di protezione custodia: IP65(con testa azionatore montata).