LOVATO - LOVKXCMS02 CUSTODIA MET. +2NC SCATTO - KXCMS02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
5 ST
EAN
8013975113066
Artikelnummer
LOVKXCMS02
Herstellernummer
KXCMS02
Hersteller
LOV
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
10 A
Mit Statusanzeige:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Beschichtung Gehäuse:
lackiert


