Startseite

LOVATO - LOVKXP01 PRESSACAVO M20 - KXP01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

8013975135037

Artikelnummer

LOVKXP01

Herstellernummer

KXP01

Hersteller

LOV

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

RAL-Nummer:

7035

Für Ex-Zone Staub:

ohne

PRESSACAVO M20