Startseite

LOVATO - LOVKXP03 PASSACAVO IN GOMMA PER FILETTO M20 - KXP03

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKXP03 PASSACAVO IN GOMMA PER FILETTO M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Gummi

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...12 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 50 ST

EAN

8013975150870

Artikelnummer

LOVKXP03

Herstellernummer

KXP03

Hersteller

LOV

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Gummi

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...12 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

PASSACAVO