Startseite

LOVATO - LOVLPCB1128 PULSANTE RASATO II BIANCO - LPCB1128

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975190715

Artikelnummer

LOVLPCB1128

Herstellernummer

LPCB1128

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

10 mm

Breite der Öffnung:

30 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

OPERATORE PULSANTE AD IMPULSO CON SIMBOLOGIA Ø22MM SERIE PLATINUM, RASATO, II / BIANCO.