Startseite

LOVATO - LOVLPCB6142 PULSANTE FUNGO 40MM NERO IMPULSO - LPCB6142

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013975191057

Artikelnummer

LOVLPCB6142

Herstellernummer

LPCB6142

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP66

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Chrom

Art der Entriegelung:

ohne

Pulsante a fungo Ø40mm ad impulso, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata. Durata meccanica: 5.000.000 cicli