LOVATO - LOVLPCB6144 PULSANTE FUNGO 40MM ROSSO IMPULSO - LPCB6144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP66
Schaltfunktion verrastend - nein
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
Serie PLatinum
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013975191071
Artikelnummer
LOVLPCB6144
Herstellernummer
LPCB6144
Hersteller
LOV
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Chrom
Art der Entriegelung:
ohne