Startseite

LOVATO - LOVLPCB6162 PULSANTE FUNGO 60MM NERO IMPULSO - LPCB6162

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975191101

Artikelnummer

LOVLPCB6162

Herstellernummer

LPCB6162

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Chrom

Art der Entriegelung:

sonstige

OPERATORE PULSANTE A FUNGO Ø22MM SERIE PLATINUM, AD IMPULSO, Ø60MM. NERO