LOVATO - LOVLPCB6163 PULSANTE FUNGO 60MM VERDE IMPULSO - LPCB6163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975191118
Artikelnummer
LOVLPCB6163
Herstellernummer
LPCB6163
Hersteller
LOV
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Tastend:
ja
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Chrom
Art der Entriegelung:
sonstige