Startseite

LOVATO - LOVLPCB6342 PULSANTE FUNGO 40MM NERO SG.ROTAZIONE - LPCB6342

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975197783

Artikelnummer

LOVLPCB6342

Herstellernummer

LPCB6342

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Bauform des Knopfes:

hoch

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

gelb

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

OPERATORE PULSANTE A FUNGO Ø22MM SERIE PLATINUM, AD AGGANCIO, SGANCIO A ROTAZIONE, Ø40MM. PER ARRESTO SEMPLICE. NERO