Startseite

LOVATO - LOVLPCB6634 PULS.FUNGO 30MM ROSSO SG.ROTAZ.ISO13850 - LPCB6634

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8013975197806

Artikelnummer

LOVLPCB6634

Herstellernummer

LPCB6634

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Schutzart (IP):

IP66

Schaltfunktion verrastend:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Tastend:

nein

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Pulsante a fungo Ø30mm ad aggancio con sgancio a rotazione, per arresto d'emergenza conforme ISO 13850. E' ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata. Durata meccanica: 300.000cicli