Startseite

LOVATO - LOVLPCB6844 PULS.FUNGO 40MM ROSSO SG.CHIAVE ISO13850 - LPCB6844

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8013975197905

Artikelnummer

LOVLPCB6844

Herstellernummer

LPCB6844

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP66

Schaltfunktion verrastend:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Tastend:

nein

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Pulsante a fungo Ø40mm ad aggancio con sgancio a chiave, per arresto d'emergenza conforme ISO 13850. E' ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata. Durata meccanica: 300.000 cicli