Startseite

LOVATO - LOVLPCB7345 PULSANTE TRIPLO I-STOP-II - LPCB7345

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013975198100

Artikelnummer

LOVLPCB7345

Herstellernummer

LPCB7345

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Pulsante triplo rasato con pulsante centrale sporgente ad impulso con simboli "I-STOP-II"è ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata. Durata meccanica: 1.000.000 cicli