LOVATO - LOVLPCBL6143 PULSANTE FUNGO 40MM VERDE LUMINOSO - LPCBL6143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP66
Schaltfunktion verrastend - nein
Bauform der Linse - rund
Packung
10 ST
Produktserien
Serie PLatinum
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013975191156
Artikelnummer
LOVLPCBL6143
Herstellernummer
LPCBL6143
Hersteller
LOV
Farbe des Knopfes:
grün
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Chrom
Art der Entriegelung:
ohne