Startseite

LOVATO - LOVLPCBL6643 PULSANTE FUNGO 40MM VERDE LUMIN.SG.ROTAZ - LPCBL6643

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013975198148

Artikelnummer

LOVLPCBL6643

Herstellernummer

LPCBL6643

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

grün

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP66

Schaltfunktion verrastend:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Tastend:

nein

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Pulsante a fungo luminoso Ø40mm ad aggancio con sgancio a rotazione. E' ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata. Durata meccanica: 300.000 cicli