LOVATO - LOVLPCBL6644 PUL.FUNGO 40MM ROSSO LUM.SG.ROT.ISO13850 - LPCBL6644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP66
Schaltfunktion verrastend - ja
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
Serie PLatinum
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013975198155
Artikelnummer
LOVLPCBL6644
Herstellernummer
LPCBL6644
Hersteller
LOV
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schaltfunktion verrastend:
ja
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Tastend:
nein
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung



