LOVATO - LOVLPCBL7112 PULSANTI DOPPI RASATI N/R+IND.LUM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - Satz mit mehreren Farben
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Packung
5 ST
Produktserien
Serie PLatinum
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013975198186
Artikelnummer
LOVLPCBL7112
Herstellernummer
LPCBL7112
Hersteller
LOV
Farbe des Knopfes:
Satz mit mehreren Farben
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja



