Startseite

LOVATO - LOVLPCBL7122 PULSANTE DOPPIO NERO/ROSSO SIMBOLI I-O - LPCBL7122

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - Satz mit mehreren Farben

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8013975198216

Artikelnummer

LOVLPCBL7122

Herstellernummer

LPCBL7122

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

Satz mit mehreren Farben

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Pulsante doppio rasato ad impulso con indicatore luminoso bianco e simboli "I-0", è ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata. Durata meccanica: 1.000.000 cicli