Startseite

LOVATO - LOVLPCBL7133 PULS.DOPPI RASATI V/R+IND.LUM.START-STOP - LPCBL7133

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975198247

Artikelnummer

LOVLPCBL7133

Herstellernummer

LPCBL7133

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

10.2 mm

Breite der Öffnung:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

OPERATORE PULSANTE DOPPIO AD IMPULSO CON INDICATORE LUMINOSO BIANCO Ø22MM SERIE PLATINUM, CON 2 PULSANTI RASATI. ENTRAMBI AD IMPULSO, VERDE - ROSSO / START - STOP.