Startseite

LOVATO - LOVLPCBL71S01 PULS. DOPPI RASATI V/V+IND.LUM. FR.VERT. - LPCBL71S01

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPCBL71S01 PULS. DOPPI RASATI V/V+IND.LUM. FR.VERT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Tastend - ja

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975205501

Artikelnummer

LOVLPCBL71S01

Herstellernummer

LPCBL71S01

Hersteller

LOV

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

OPERATORE PULSANTE DOPPIO AD IMPULSO CON INDICATORE LUMINOSO BIANCO Ø22MM SERIE PLATINUM, CON 2 PULSANTI RASATI. ENTRAMBI AD IMPULSO, VERDE - VERDE / ?