LOVATO - LOVLPCBL7233 PULSANTI D.RAS/SP.V/R+IND.LUM.START-STOP - LPCBL7233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - hoch
Geeignet für Beleuchtung - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
5 ST
EAN
8013975198315
Artikelnummer
LOVLPCBL7233
Herstellernummer
LPCBL7233
Hersteller
LOV
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
Chrom
Höhe der Öffnung:
15.7 mm
Breite der Öffnung:
54 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja



