LOVATO - LOVLPCD01L050 INTERFACCIA USB 3.0 A/A CON CAVO 0,5M - LPCD01L050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der USB-A-Ports - 2
Bauform - sonstige
Anzahl der USB-B-Ports - 0
Anzahl der seriellen Ports - 1
Anzahl der parallelen Ports - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975232583
Artikelnummer
LOVLPCD01L050
Herstellernummer
LPCD01L050
Hersteller
LOV
Anzahl der USB-A-Ports:
2
Bauform:
sonstige
Anzahl der USB-B-Ports:
0
Anzahl der seriellen Ports:
1
Anzahl der parallelen Ports:
0
Höhe:
29.5 mm
Breite:
29.5 mm
Tiefe:
40.2 mm
Hub USB tipo/modello Lovato Electric LPCD01L050 - INTERFACCIA USB 3.0 A A CON CAVO 0 5M


