LOVATO - LOVLPCPA002 POTENZIOMETRO CON SCALA GRADUATA 2.5K - LPCPA002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 2500 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Anzahl der Umdrehungen - 1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Packung
1 ST
EAN
8013975215272
Artikelnummer
LOVLPCPA002
Herstellernummer
LPCPA002
Hersteller
LOV
Widerstand:
2500 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Anzahl der Umdrehungen:
1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Lochdurchmesser:
22 mm
POTENZIOMETRO MONOBLOCCO Ø22MM SERIE PLATINUM, CON SCALA GRADUATA 2,5KOHM


