Startseite

LOVATO - LOVLPCPA005 POTENZIOMETRO CON SCALA GRADUATA 5K - LPCPA005

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPCPA005 POTENZIOMETRO CON SCALA GRADUATA 5K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 5000 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 1 W

  • Anzahl der Umdrehungen - 1...1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975215289

Artikelnummer

LOVLPCPA005

Herstellernummer

LPCPA005

Hersteller

LOV

Widerstand:

5000 Ohm

Leistungsaufnahme:

1 W

Anzahl der Umdrehungen:

1...1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Lochdurchmesser:

22 mm

POTENZIOMETRO MONOBLOCCO Ø22MM SERIE PLATINUM, CON SCALA GRADUATA 5KOHM