LOVATO - LOVLPCPA050 POTENZIOMETRO CON SCALA GRADUATA 50K - LPCPA050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 50000 Ohm
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975215302
Artikelnummer
LOVLPCPA050
Herstellernummer
LPCPA050
Hersteller
LOV
Widerstand:
50000 Ohm
Lochdurchmesser:
22 mm
POTENZIOMETRO MONOBLOCCO Ø22MM SERIE PLATINUM, CON SCALA GRADUATA 50KOHM.



