LOVATO - LOVLPCPA500 POTENZIOMETRO CON SCALA GRADUATA 500K - LPCPA500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 500000 Ohm
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975215326
Artikelnummer
LOVLPCPA500
Herstellernummer
LPCPA500
Hersteller
LOV
Widerstand:
500000 Ohm
Lochdurchmesser:
22 mm
POTENZIOMETRO MONOBLOCCO Ø22MM SERIE PLATINUM, CON SCALA GRADUATA 500KOHM.



