LOVATO - LOVLPCQ102 PULSANTE PASSO-PASSO RASATO NERO - LPCQ102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - sonstige
Geeignet für Beleuchtung - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Packung
10 ST
EAN
8013975198322
Artikelnummer
LOVLPCQ102
Herstellernummer
LPCQ102
Hersteller
LOV
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
Chrom
Höhe der Öffnung:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X


