Startseite

LOVATO - LOVLPCQL105 PULSANTE PASSO-PASSO RASATO LUM. GIALLO - LPCQL105

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPCQL105 PULSANTE PASSO-PASSO RASATO LUM. GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975198469

Artikelnummer

LOVLPCQL105

Herstellernummer

LPCQL105

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Elemento frontale per pulsante tipo/modello Lovato Electric LPCQL105 - PULSANTE PASSO-PASSO RASATO LUM. GIALLO