LOVATO - LOVLPCQL107 PULSANTE PASSO-PASSO RASATO LUM. TRASP. - LPCQL107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - farblos
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
10 ST
EAN
8013975198483
Artikelnummer
LOVLPCQL107
Herstellernummer
LPCQL107
Hersteller
LOV
Farbe des Knopfes:
farblos
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Beschriftet:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Höhe der Öffnung:
10 mm
Breite der Öffnung:
30 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja



