Startseite

LOVATO - LOVLPCQL207 PULSANTE PASSO-PASSO SPORG. LUM. TRASP. - LPCQL207

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975198537

Artikelnummer

LOVLPCQL207

Herstellernummer

LPCQL207

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

OPERATORE PULSANTE LUMINOSO PASSO-PASSO Ø22MM SERIE PLATINUM, SPORGENTE. BLOCCO E SBLOCCO A PRESSIONE, TRASPARENTE.