LOVATO - LOVLPCS220 SELETTORE LEVA LUNGA 2 POS 0-1 - LPCS220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Geeignet für Beleuchtung - nein
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8013975213810
Artikelnummer
LOVLPCS220
Herstellernummer
LPCS220
Hersteller
LOV
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
Chrom
Lochdurchmesser:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja



