Startseite

LOVATO - LOVLPCS230 SELETTORE LEVA LUNGA 3 POS 1-0-2 - LPCS230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975213834

Artikelnummer

LOVLPCS230

Herstellernummer

LPCS230

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

OPERATORE SELETTORE A LEVA LUNGA Ø22MM SERIE PLATINUM, 3 POSIZIONI, 1 - 0 - 2.