LOVATO - LOVLPCS331R421E SELETTORE 1-0-2 CON CIFRATURA 421E - LPCS331R421E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Geeignet für Beleuchtung - nein
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013975198759
Artikelnummer
LOVLPCS331R421E
Herstellernummer
LPCS331R421E
Hersteller
LOV
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
Chrom
Lochdurchmesser:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja



