Startseite

LOVATO - LOVLPCS332 SELETTORE A CHIAVE 1-0-2 EST.1 - LPCS332

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975198780

Artikelnummer

LOVLPCS332

Herstellernummer

LPCS332

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

30 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

25.2 mm

Mit Frontring:

ja

OPERATORE SELETTORE A CHIAVE Ø22MM SERIE PLATINUM, 3 POSIZIONI, 1 - 0 - 2. ESTRAZIONE CHIAVE IN 1.