Startseite

LOVATO - LOVLPCS370R520E SELETTORE 1>0-2 CON CIFRATURA 520E - LPCS370R520E

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPCS370R520E SELETTORE 1>0-2 CON CIFRATURA 520E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975199138

Artikelnummer

LOVLPCS370R520E

Herstellernummer

LPCS370R520E

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Elemento frontale per selettore tipo/modello Lovato Electric LPCS370R520E - SELETTORE 1 0-2 CON CIFRATURA 520E