LOVATO - LOVLPCSL1328 SELETTORE LUMINOSO BIANCO 1>0-2 - LPCSL1328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
10 ST
EAN
8013975192726
Artikelnummer
LOVLPCSL1328
Herstellernummer
LPCSL1328
Hersteller
LOV
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Farbe Frontring:
Chrom
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
30 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
27.3 mm
Mit Frontring:
ja



