LOVATO - LOVLPCZSB RONZATORE INTERMIT/CONT 18-30V IP40 - LPCZSB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 18...30 V
Betriebsspannung bei DC - 18...30 V
Spannungsart - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 18...30 V
Packung
1 ST
EAN
8013975215418
Artikelnummer
LOVLPCZSB
Herstellernummer
LPCZSB
Hersteller
LOV
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
18...30 V
Betriebsspannung bei DC:
18...30 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
18...30 V


