Startseite

LOVATO - LOVLPCZSBIP RONZATORE INTERMIT/CONT 18-30V - LPCZSBIP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 18...30 V

  • Betriebsspannung bei DC - 18...30 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 18...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975215425

Artikelnummer

LOVLPCZSBIP

Herstellernummer

LPCZSBIP

Hersteller

LOV

Art des akustischen Signals:

Pulston/Dauerton

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

18...30 V

Betriebsspannung bei DC:

18...30 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

18...30 V

RONZATORE MONOBLOCCO SUONO CONTINUO O INTERMITTENTE Ø22MM SERIE PLATINUM, 18-30VAC/DC, IP66, IP67, IP69K, UL TYPE 4X - 80DB.