Startseite

LOVATO - LOVLPCZSE RONZATORE INTERMIT/CONT 85-140V IP40 - LPCZSE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 85...140 V

  • Betriebsspannung bei DC - 85...140 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 85...140 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975215432

Artikelnummer

LOVLPCZSE

Herstellernummer

LPCZSE

Hersteller

LOV

Art des akustischen Signals:

Pulston/Dauerton

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

85...140 V

Betriebsspannung bei DC:

85...140 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

85...140 V

RONZATORE MONOBLOCCO SUONO CONTINUO O INTERMITTENTE Ø22MM SERIE PLATINUM, 85-140VAC/DC, IP40 - 90DB.