Startseite

LOVATO - LOVLPCZSEIP RONZATORE INTERMIT/CONT 85-140V - LPCZSEIP

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPCZSEIP RONZATORE INTERMIT/CONT 85-140V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 85...140 V

  • Betriebsspannung bei DC - 85...140 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 85...140 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975215449

Artikelnummer

LOVLPCZSEIP

Herstellernummer

LPCZSEIP

Hersteller

LOV

Art des akustischen Signals:

Pulston/Dauerton

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

85...140 V

Betriebsspannung bei DC:

85...140 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

85...140 V

RONZATORE MONOBLOCCO SUONO CONTINUO O INTERMITTENTE Ø22MM SERIE PLATINUM, 85-140VAC/DC, IP66, IP67, IP69K, UL TYPE 4X - 80DB