Startseite

LOVATO - LOVLPCZSM RONZATORE INTERMIT/CONT 185-265V IP40 - LPCZSM

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPCZSM RONZATORE INTERMIT/CONT 185-265V IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 185...265 V

  • Betriebsspannung bei DC - 185...265 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 185...265 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975215456

Artikelnummer

LOVLPCZSM

Herstellernummer

LPCZSM

Hersteller

LOV

Art des akustischen Signals:

Pulston/Dauerton

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

185...265 V

Betriebsspannung bei DC:

185...265 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

185...265 V

Ronzatore monoblocco suono continuo o intermittente Ø22MM serie platinum, 185-265VAC/DC, IP40 - 90DB