Startseite

LOVATO - LOVLPCZSMIP RONZATORE INTERMIT/CONT 185-265V - LPCZSMIP

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPCZSMIP RONZATORE INTERMIT/CONT 185-265V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 185...265 V

  • Betriebsspannung bei DC - 185...265 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 185...265 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975215463

Artikelnummer

LOVLPCZSMIP

Herstellernummer

LPCZSMIP

Hersteller

LOV

Art des akustischen Signals:

Pulston/Dauerton

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

185...265 V

Betriebsspannung bei DC:

185...265 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

185...265 V

RONZATORE MONOBLOCCO SUONO CONTINUO O INTERMITTENTE Ø22MM SERIE PLATINUM, 185-265VAC/DC, IP66, IP67, IP69K, UL TYPE 4X - 80DB