LOVATO - LOVLPMLA5 INDIC.LUM.MONOBL.GIALLO LED 12V - LPMLA5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...12 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
10 ST
EAN
8013975225035
Artikelnummer
LOVLPMLA5
Herstellernummer
LPMLA5
Hersteller
LOV
Farbe der Linse:
gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...12 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
hoch


