Startseite

LOVATO - LOVLPMLB5 INDIC.LUM.MONOBL.GIALLO LED 24V - LPMLB5

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPMLB5 INDIC.LUM.MONOBL.GIALLO LED 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975225080

Artikelnummer

LOVLPMLB5

Herstellernummer

LPMLB5

Hersteller

LOV

Farbe der Linse:

gelb

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Breite der Öffnung:

22 mm

Ausführung der Linse:

flach

Höhe der Öffnung:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4X

INDICATORI LUMINOSI MONOBLOCCO A LED A LUCE FISSA. 24VAC/DC. GIALLO.