Startseite

LOVATO - LOVLPMLE4 INDIC.LUM.MONOBL.ROSSO LED 110V - LPMLE4

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPMLE4 INDIC.LUM.MONOBL.ROSSO LED 110V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...120 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975225172

Artikelnummer

LOVLPMLE4

Herstellernummer

LPMLE4

Hersteller

LOV

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110...120 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

hoch

INDICATORE LUMINOSO MONOBLOCCO A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM, ROSSO, 120VAC