Startseite

LOVATO - LOVLPMLM3 INDIC.LUM.MONOBL.VERDE LED 230V - LPMLM3

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPMLM3 INDIC.LUM.MONOBL.VERDE LED 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975225219

Artikelnummer

LOVLPMLM3

Herstellernummer

LPMLM3

Hersteller

LOV

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Breite der Öffnung:

22 mm

Ausführung der Linse:

flach

Höhe der Öffnung:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4X

INDICATORI LUMINOSI MONOBLOCCO A LED A LUCE FISSA. 230VAC. VERDE.