Startseite

LOVATO - LOVLPXA130 TAPPO FILETTATO X FORI NON UTILIZZATI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975207604

Artikelnummer

LOVLPXA130

Herstellernummer

LPXA130

Hersteller

LOV

Werkstoff:

Kunststoff

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe:

schwarz

TAPPO FILETTATO PER FORI NON UTILIZZATI (GRIGIO)